Držiak štítku s podlhovastými dierkami
Držiak štítku, podlhovastá dierka
DRZIAK ZNACIEK 9X15 A2 L90MM
Obj. č. 05293 090
EAN 4024835777742
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na inštaláciu značiek, tabúľ, rozvodných skríň atď. (v spojení s nekonečnou upínacou páskou a uzatváracími slučkami)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Hrúbka materiálu | 2,0 mm |
Dĺžka | 90 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru | 9 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru | 15 mm |
Vzdialenosť otvorov min./max. | 50-80 mm |