Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak štítku s podlhovastými dierkami

Držiak štítku, podlhovastá dierka
DRZIAK ZNACIEK 9X40 A2 L140MM

Obj. č. 05293 140

EAN 4024835777759

Cena za zvolené balenie
Držiak štítku s podlhovastými dierkami

Obj. č. 05293 140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Oblasť použitia

Na inštaláciu značiek, tabúľ, rozvodných skríň atď. (v spojení s nekonečnou upínacou páskou a uzatváracími slučkami)

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301

Hrúbka materiálu

2,0 mm

Dĺžka

140 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru

9 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru

40 mm

Vzdialenosť otvorov min./max.

60-80 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie