Držiak vŕtacieho bitu 1/4"
Drž. vŕt. hr. E 6,3 (1/4) 4 x guľ.sv.
DRZIAK BITOV RYCH VYM 1/4 L60MM
Obj. č. 0614176760
EAN 4045727102787
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchlovýmenný držiak optimalizovaný na používanie hrotov a vŕtacích hrotov (tvar C 6.3, tvar E 6.3 a dvojité hroty) so 1/4-palcovým šesťhranným profilom
Puzdro s protišmykovou zónou
Jednoduché používanie jednou rukou: pri otváraní a zatváraní nedochádza k prekĺzavaniu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | E 6.3 (1/4 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Šesťhranný otvor |
Dĺžka (L) | 60 mm |
Priemer puzdra (D) | 15 mm |