Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

Držiak závitového očka EN 22568 Performance
DRZIAK ZAVIT. OCKA EN22568 45X14

Obj. č. 0659800650

EAN 4061975320599

Cena za zvolené balenie
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

Obj. č. 0659800650

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.

Bezpečná práca aj pri použití veľkých síl


Veľmi vysoká nosnosť v porovnaní so štandardnými modelmi vďaka novej geometrii nástroja a novému výrobnému procesu s vyššou presnosťou



Pohodlné používanie


Hladký chod, robustné zaisťovacie skrutky s jemným priečnym ryhovaním umožňujú upnutie závitového očka bez skrutkovača



Udržateľná výroba


Čierne rukoväte vyrobené z ocele a teleso závitového očka ošetrené práškovou farbou

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Závitové očko sa umiestni do otvoru držiaka závitového očka vo výške strednej skrutky. Najskôr sa stredná skrutka zafixuje skrutkovačom. Potom sa dotiahnu dve protiľahlé skrutky, aby sa závitové očko správne uplo. Potom nasledujú dve zvyšné skrutky, ktoré nakoniec zaisťujú závitové očko. Potom sa závitové očko založí kolmo na obrobok. Vďaka dvom rukovätiam možno vyvinúť väčšiu silu a rezanie je jednoduché. Závitové očká „HSS Performance“ a „HSCo Multi Performance“ možno použiť obojstranne vďaka ich obojstrannému rezaniu závitov. Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo maziva. Po dvoch otočeniach možno rezanie prerušiť krátkym otočením späť.

Normy

EN 22568

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Vnútorný priemerxvýška

45 x 14 mm

Dĺžka

440 mm

Min./max. oblasť vyrezávania závitov, imperiálne presné jednotky

16-20 mm

Min./max. plocha na rezanie / potrubných závitov Whitworth BSP (G-závit), imperiálne jednotky

3/8-1/2 in

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Závitnica HSS Performance Pre štandardný metrický závit ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M6

Vysokovýkonné, nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre oceľ s pevnosťou do 900 N/mm², nehrdzavejúcu oceľ, liatinu a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka)
x 1 ks
Závitnica HSS Performance Pre štandardný metrický závit ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMENCE-M8

Vysokovýkonné, nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre oceľ s pevnosťou do 900 N/mm², nehrdzavejúcu oceľ, liatinu a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka)
x 1 ks
Závitnica HSS Performance Pre štandardný metrický závit ISO

OCKO ZAVIT HSS WN PERFORMANCE M10

Vysokovýkonné, nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre oceľ s pevnosťou do 900 N/mm², nehrdzavejúcu oceľ, liatinu a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka)
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M14

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M16

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M18

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M20

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M24

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania