Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance
Držiak závitového očka EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X7
Obj. č. 0659800200
EAN 4061975320667
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná práca aj pri použití veľkých síl
Veľmi vysoká nosnosť v porovnaní so štandardnými modelmi vďaka novej geometrii nástroja a novému výrobnému procesu s vyššou presnosťou
Pohodlné používanie
Hladký chod, robustné zaisťovacie skrutky s jemným priečnym ryhovaním umožňujú upnutie závitového očka bez skrutkovača
Udržateľná výroba
Čierne rukoväte vyrobené z ocele a teleso závitového očka ošetrené práškovou farbou
Hárky údajov(X)
Závitové očko sa umiestni do otvoru držiaka závitového očka vo výške strednej skrutky. Najskôr sa stredná skrutka zafixuje skrutkovačom. Potom sa dotiahnu dve protiľahlé skrutky, aby sa závitové očko správne uplo. Potom nasledujú dve zvyšné skrutky, ktoré nakoniec zaisťujú závitové očko. Potom sa závitové očko založí kolmo na obrobok. Vďaka dvom rukovätiam možno vyvinúť väčšiu silu a rezanie je jednoduché. Závitové očká „HSS Performance“ a „HSCo Multi Performance“ možno použiť obojstranne vďaka ich obojstrannému rezaniu závitov. Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo maziva. Po dvoch otočeniach možno rezanie prerušiť krátkym otočením späť.
Normy | EN 22568 |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Vnútorný priemerxvýška | 20 x 7 mm |
Dĺžka | 175 mm |
Min./max. oblasť vyrezávania závitov, metrické jednotky | 4,5-6 mm |
Min./max. oblasť vyrezávania závitov, imperiálne presné jednotky | 4,5-6 mm |
Min./max. plocha na rezanie závitov Whitworth (W-závit), imperiálne jednotky | 3/16-1/4 in |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!