Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

Držiak závitového očka EN 22568 Performance
VRÁTIDLO-EN22568-PERFORMANCE-45X18

Obj. č. 0659800600

EAN 4061975320704

Cena za zvolené balenie
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

Obj. č. 0659800600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.

Bezpečná práca aj pri použití veľkých síl


Veľmi vysoká nosnosť v porovnaní so štandardnými modelmi vďaka novej geometrii nástroja a novému výrobnému procesu s vyššou presnosťou



Pohodlné používanie


Hladký chod, robustné zaisťovacie skrutky s jemným priečnym ryhovaním umožňujú upnutie závitového očka bez skrutkovača



Udržateľná výroba


Čierne rukoväte vyrobené z ocele a teleso závitového očka ošetrené práškovou farbou

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Závitové očko sa umiestni do otvoru držiaka závitového očka vo výške strednej skrutky. Najskôr sa stredná skrutka zafixuje skrutkovačom. Potom sa dotiahnu dve protiľahlé skrutky, aby sa závitové očko správne uplo. Potom nasledujú dve zvyšné skrutky, ktoré nakoniec zaisťujú závitové očko. Potom sa závitové očko založí kolmo na obrobok. Vďaka dvom rukovätiam možno vyvinúť väčšiu silu a rezanie je jednoduché. Závitové očká „HSS Performance“ a „HSCo Multi Performance“ možno použiť obojstranne vďaka ich obojstrannému rezaniu závitov. Pri rezaní je potrebné použiť dostatočné množstvo maziva. Po dvoch otočeniach možno rezanie prerušiť krátkym otočením späť.

Normy

EN 22568

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Vnútorný priemerxvýška

45 x 18 mm

Dĺžka

440 mm

Min./max. oblasť vyrezávania závitov, metrické jednotky

16-20 mm

Min./max. plocha na rezanie závitov Whitworth (W-závit), imperiálne jednotky

5/8-13/16 in

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Závitnica HSS Performance Pre štandardný metrický závit ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMANCE-M6

Vysokovýkonné, nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre oceľ s pevnosťou do 900 N/mm², nehrdzavejúcu oceľ, liatinu a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka)
x 1 ks
Závitnica HSS Performance Pre štandardný metrický závit ISO

THRDIE-HSS-WN-STEEL-PERFORMENCE-M8

Vysokovýkonné, nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre oceľ s pevnosťou do 900 N/mm², nehrdzavejúcu oceľ, liatinu a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka)
x 1 ks
Závitnica HSS Performance Pre štandardný metrický závit ISO

OCKO ZAVIT HSS WN PERFORMANCE M10

Vysokovýkonné, nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre oceľ s pevnosťou do 900 N/mm², nehrdzavejúcu oceľ, liatinu a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka)
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M14

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M16

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M18

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M20

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Matrica Pre štandardný metrický závit ISO HSCo Multi Performance

OCKO ZAVIT HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M24

Vysokovýkonné nitrované závitové očko z HSCo na výrobu a opravu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 určené na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch alebo na ručné aplikácie s držiakom závitového očka a vhodné pre takmer všetky typy materiálov, napr. oceľ s pevnosťou do 1 400 N/mm2, nehrdzavejúca oceľ, liatina a neželezné kovy (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie