Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Duroplast, male thread, steel

Duroplast, male thread, steel

Obj. č. 5099371220
EAN 4061975531346
Cena za zvolené balenie
Duroplast, male thread, steel

Obj. č. 5099371220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

High-gloss polished, black cross handle made of PF 31 thermoset with steel male thread
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

Termoset pf

Povrch rukoväte

Vyleštené na vysoký lesk

Farba rukoväti

Čierna

Materiál závitu

Oceľ

Povrch závitu

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

L

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Priemer stopky (d2)

26 mm

Priemer hlavy (dk)

63 mm

Dĺžka závitu (lg)

20 mm

Výška rukovätí (h1)

40 mm

Výška drieku (h2)

25 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

76,600 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie