Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dutá skrutka DIN 7643, oceľ, strieborná zinkovo-niklové pokovovanie (ZNSHL), krátka verzia

BANJOBLT-DIN7643-D4D5-3-ZNSHL-M8X1,0X17

Obj. č. 4980130817

EAN 4069214235994

Cena za zvolené balenie
Dutá skrutka DIN 7643, oceľ, strieborná zinkovo-niklové pokovovanie (ZNSHL), krátka verzia

Obj. č. 4980130817

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 600 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou (ZNSHL) bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť voči korózii:



  • Priemer ≥ M2 - 360 h*

  • Priemer ≥ M4 − 600 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ − 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7643

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie

M8 x 1

Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry

4 mm

Dĺžka

17 mm

Počet otvorov

3 KS

Priemer otvoru

3 mm

Materiál

Oceľ

Veľkosť kľúča

12palcov

Výška hlavy

5 mm

Verzia

Krátky

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie