Dutá skrutka DIN 7643, pozinkovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD), krátka verzia
DIN 7643 oceľ, galv., pas. v hrubej vrstve, krátka
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou povrchovou úpravou pasivovanou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) na použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 7643 |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M18 x 1,5 |
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry | 15 mm |
Dĺžka | 32 mm |
Počet otvorov | 3 KS |
Priemer otvoru | 8,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Veľkosť kľúča | 24 mm |
Výška hlavy | 6 mm |
Verzia | Krátky |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |