Duté upevnenia BoxBolt®
BoxBolt šesťhran. nehrdz.oc. A4
HMOZDINKA-BOXBOLT-(4-26)-A4-M8
Obj. č. 04879081
EAN 4047376311947

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nikdy neprekračujte prípustné pracovné zaťaženie. Pred použitím spojovacích prvkov na duté upevnenia vždy skontrolujte, či oceľová konštrukcia vydrží požadované zaťaženie.
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-482
BoxBolt® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Access Technologies Limited, GB.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie na duté profily alebo iné ťažko dostupné komponenty. Spojovací materiál je vhodný najmä pre aplikácie, kde je miesto inštalácie prístupné iba z jednej strany.
Spojenie sa vytvorí utiahnutím skrutky pri súčasnom zapretí manžety objímky, čo vedie k rozšíreniu objímky. Uťahovacie momenty je možné vytvoriť pomocou momentového kľúča. Spojovací materiál pre duté upevnenia je schválený iba na jednorazové použitie!
Na inštaláciu odporúčame špeciálny nástroj BoxSokTM.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Dĺžka skrutiek (l) | 50 mm |
Veľkosť kľúča (S) | 13 mm |
Veľkosť kľúča, puzdro (SHü) | 22 mm |
Priemer puzdra (dHÜ) | 13,5 mm |
Hrúbka nákružku (kHü) | 6 mm |
Dĺžka puzdra (lHü) | 40 mm |
Min./max. upínacia dĺžka (lk) | 4-26 mm |
Menovitý priemer vrtáka | 14 mm |
Doťahovací moment | 25 Nm |
Vzdialenosť otvorov min. (A) | 35 mm |
Vzdialenosť od kraja min. (B) | 13 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!