Dutinka bez plastovej objímky
Puzdro jednožilových káblov s certifikátom UL/CSA
PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CU 6,0X12,0
Obj. č. 0557606012
EAN 4062856063697
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozšírená objímka na vstup kábla bez spájania
- DIN 46228, časť 1 a podobné
- Certifikát UL (od 0,5 mm²), certifikát CSA
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. v súlade s normou DIN EN 60228, trieda 5 a 6
Prierez drôtu | 6,0 mm² |
Dĺžka (L) | 12 mm |
Vnútorný priemer puzdra | 3,5 mm |
Hrúbka steny puzdra | 0,2 mm |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!