Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dutinka s plastovou objímkou typ 2

Puzdro jednožilových káblov, typ 2
PUZDRO 1-ZIL. KABLA SADA 100KS

Obj. č. 0557101

EAN 4011231461221

Cena za zvolené balenie
Dutinka s plastovou objímkou typ 2

Obj. č. 0557101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa normy DIN 46228, časť 4
  • Prierez: 4,0 – 16,0 mm2

  • Obsah: 100 kusov

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa DIN EN 60228, trieda 5 a 6

Obsahuje Dutinka s plastovou objímkou typ 2:
Dutinka s plastovou objímkou
50 x
Dutinka s plastovou objímkou

WENDFER-CU-(J2N)-GREY-4X9

Popis:
9.0 mm; 4 mm²
Podľa normy DIN 46228, časť 4
Množstvo: 50 x
20 x
Dutinka s plastovou objímkou

DUTINKA-CU-(J2N)-CIERNA-6,0X12,0

Popis:
12 mm; 6 mm²
Podľa normy DIN 46228, časť 4
Množstvo: 20 x
20 x
Dutinka s plastovou objímkou

DUTINKA-CU-(J2N)-SLON.KOST-10,0X12

Popis:
12 mm; 10 mm²
Podľa normy DIN 46228, časť 4
Množstvo: 20 x
10 x
Dutinka s plastovou objímkou

DUTINKA-CU-(J2N)-ZELENA-16,0X12,0

Popis:
12 mm; 16 mm²
Podľa normy DIN 46228, časť 4
Množstvo: 10 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním

KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním

KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním

KLIESTE LISOVACIE (0,08-16MM2) (16/4S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s predným vkladaním

KLIESTE LISOVACIE (0,08-16MM2) (16/4F)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Krimpovací nástroj, 360° zasunutie pre izolované a neizolované koncové dutinky na konce vodičov

KLIESTE KRIMPOV. 360(16/4/360)-0,08-16MM

x 1 ks
Krimpovací nástroj, 360° zasunutie pre izolované a neizolované koncové dutinky na konce vodičov

KLIESTE KRIMPOV.360-(16/T/360)-0,08-16MM

x 1 ks
Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním

KRIMPOVACIE KLIESTE (0,08-16QMM)-(16/6S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Integrované nastavenie hĺbky rezu na jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály