Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dutinka s plastovou objímkou

Dutinka s plastovou objímkou
DUTINKA-CU-(J2N)-OLIVOVA-50,0X25,0

Obj. č. 0557050004

EAN 4011231460033

Cena za zvolené balenie
Dutinka s plastovou objímkou

Obj. č. 0557050004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa normy DIN 46228, časť 4
  • Polypropylénový zavádzací lievik

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 5 a 6

Prierez drôtu

50 mm²

Farba

Olivová zelená

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka puzdra (l2)

25 mm

Vnútorný priemer puzdra (d1)

10,3 mm

Hrúbka steny puzdra (s1)

0,3 mm

Vnútorný priemer prívodného puzdra (d2)

15 mm

Výška zasúvacieho lievika

15 mm

Hrúbka steny prívodného puzdra (s2)

0,5 mm

Teplotná odolnosť max.

105 °C

Materiál

Meď

Povrch

Pocínované

Neobsahuje halogény.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre dutinky

KLIESTE KRIMPOVACIE 2K (35-50MM2)

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
x 1 ks
Odizolovací nôž AM 280

NOZ ODIZOLOVACI AM280 HAK. CEPEL 8-28MM

Vložky z mäkkého komponentu na popruhu a rukoväti zaručujú maximálny úchop
x 1 ks
Mechanické manuálne krimpovacie kliešte pre vymeniteľné pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-(6-300QMM)

x 1 ks
Hydraulické Lisovacie kliešte, WHK 60/22 pre pološkrupinové lemovacie vložky, šírka 22 mm

LIS.KLIESTE-HYDRA.-(6-300QMM)

x 1 ks
Pološkrupinové lichobežníkové lemovacie vložky

PRISL.LISOVACI PROFIL-AENDHUE-50QMM

22 mm šírka