Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dutinka s plastovou objímkou

Dutinka s plastovou objímkou
DUTINKA-CU-(J2N)-ORANZOVA-0,5X10,0

Obj. č. 0557000503

EAN 4011231458429

Cena za zvolené balenie
Dutinka s plastovou objímkou

Obj. č. 0557000503

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa normy DIN 46228, časť 4
  • Polypropylénový zavádzací lievik

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 5 a 6

Prierez drôtu

0,5 mm²

Farba

Oranžová

Dĺžka (l1)

16 mm

Dĺžka puzdra (l2)

10 mm

Vnútorný priemer puzdra (d1)

1 mm

Hrúbka steny puzdra (s1)

0,15 mm

Vnútorný priemer prívodného puzdra (d2)

2,6 mm

Výška zasúvacieho lievika

6 mm

Hrúbka steny prívodného puzdra (s2)

0,25 mm

Teplotná odolnosť max.

105 °C

Materiál

Meď

Povrch

Pocínované

Neobsahuje halogény.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním

KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním

KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním

KLIESTE LISOVACIE (0,08-16MM2) (16/4S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s predným vkladaním

KRIMPOVACIE KLIESTE-(0,08-10SMM)-(10/4FS

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s predným vkladaním

KLIESTE LISOVACIE (0,08-16MM2) (16/4F)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
x 1 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Krimpovací nástroj, 360° zasunutie pre izolované a neizolované koncové dutinky na konce vodičov

KLIESTE KRIMPOV. 360(16/4/360)-0,08-16MM

x 1 ks
Krimpovací nástroj, 360° zasunutie pre izolované a neizolované koncové dutinky na konce vodičov

KLIESTE KRIMPOV.360-(16/T/360)-0,08-16MM

x 1 ks
Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním

KRIMPOVACIE KLIESTE (0,08-16QMM)-(16/6S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Integrované nastavenie hĺbky rezu na jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály