Dutinka s plastovou objímkou
Dutinka s plastovou objímkou
DUTINKA-CU-(J2N)-SEDA-2,5X18,0
Obj. č. 0557100251
EAN 4011231460668
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podľa normy DIN 46228, časť 4
- Polypropylénový zavádzací lievik
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 5 a 6
![]() | |
Prierez drôtu | 2,5 mm² |
Farba | Sivá |
Dĺžka (l1) | 24 mm |
Dĺžka puzdra (l2) | 18 mm |
Vnútorný priemer puzdra (d1) | 2,2 mm |
Hrúbka steny puzdra (s1) | 0,15 mm |
Vnútorný priemer prívodného puzdra (d2) | 4,2 mm |
Výška zasúvacieho lievika | 6 mm |
Hrúbka steny prívodného puzdra (s2) | 0,25 mm |
Teplotná odolnosť max. | 105 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!