Dutinka s plastovou objímkou
Dutinka s plastovou objímkou
PUZDRO 1-ZILOVEHO KABLA
Obj. č. 055700034
EAN 4038898061755
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podľa normy DIN 46228, časť 4
- Polypropylénový zavádzací lievik
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 5 a 6
Prierez drôtu | 0,34 mm² |
Farba | Tyrkysová |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Dĺžka puzdra (l2) | 6 mm |
Vnútorný priemer puzdra (d1) | 0,8 mm |
Hrúbka steny puzdra (s1) | 0,15 mm |
Vnútorný priemer prívodného puzdra (d2) | 2 mm |
Výška zasúvacieho lievika | 4 mm |
Hrúbka steny prívodného puzdra (s2) | 0,25 mm |
Teplotná odolnosť max. | 110 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |
Neobsahuje halogény. | Áno |