Dutinka s plastovou objímkou
Dutinka s plastovou objímkou
Obj. č. 0557000254
EAN 4024835922043
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podľa normy DIN 46228, časť 4
- Polypropylénový zavádzací lievik
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 5 a 6
Prierez drôtu | 0,25 mm² |
Farba | Žiarivá modrá (svetlomodrá) |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Dĺžka puzdra (l2) | 8 mm |
Vnútorný priemer puzdra (d1) | 0,75 mm |
Hrúbka steny puzdra (s1) | 0,15 mm |
Vnútorný priemer prívodného puzdra (d2) | 1,8 mm |
Výška zasúvacieho lievika | 4 mm |
Hrúbka steny prívodného puzdra (s2) | 0,25 mm |
Teplotná odolnosť max. | 110 °C |
Materiál | Meď |
Povrch | Pocínované |
Neobsahuje halogény. | Áno |