Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dutinka s plastovou objímkou

Dutinka s plastovou objímkou

Obj. č. 0557000344
EAN 4047376052512
Cena za zvolené balenie
Dutinka s plastovou objímkou

Obj. č. 0557000344

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa normy DIN 46228, časť 4
  • Polypropylénový zavádzací lievik

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 5 a 6

Prierez drôtu

0,34 mm²

Farba

Tyrkysová

Dĺžka (l1)

12 mm

Dĺžka puzdra (l2)

8 mm

Vnútorný priemer puzdra (d1)

0,8 mm

Hrúbka steny puzdra (s1)

0,15 mm

Vnútorný priemer prívodného puzdra (d2)

2 mm

Výška zasúvacieho lievika

4 mm

Hrúbka steny prívodného puzdra (s2)

0,25 mm

Teplotná odolnosť max.

110 °C

Materiál

Meď

Povrch

Pocínované

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie