Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dutinka s plastovou objímkou, box, typ 1 podľa normy DIN 46228, časť 4

Box sdutinkami DIN46228, typ 1
PUZDRO 1-ZIL. KABLA DIN46228 SADA

Obj. č. 0557300

EAN 4011231462747

Cena za zvolené balenie
Dutinka s plastovou objímkou, box, typ 1 podľa normy DIN 46228, časť 4

Obj. č. 0557300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Prierez: 0,5 – 2,5 mm2

  • Obsah: 400 ks

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa DIN EN 60228, trieda 5 a 6

Obsahuje Dutinka s :
50 x
Dutinka s plastovou objímkou podľa normy DIN 46228, časť 4

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 BIELA 0,5X8,0

Popis:
8.0 mm; 0.5 mm²
Množstvo: 50 x
100 x
Dutinka s plastovou objímkou podľa normy DIN 46228, časť 4

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CERV 1,0X8,0

Popis:
8.0 mm; 1.0 mm²
Množstvo: 100 x
100 x
Dutinka s plastovou objímkou podľa normy DIN 46228, časť 4

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 CIERNA 1,5X8

Popis:
8.0 mm; 1.5 mm²
Množstvo: 100 x
50 x
Dutinka s plastovou objímkou podľa normy DIN 46228, časť 4

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 MODRA 2,5X8

Popis:
8.0 mm; 2.5 mm²
Množstvo: 50 x
100 x
Dutinka s plastovou objímkou podľa normy DIN 46228, časť 4

PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 SEDA 0,75X8,0

Popis:
8.0 mm; 0.75 mm²
Množstvo: 100 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním

KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte kompaktné s paralelným vkladaním

KLIESTE KRIMPOVACIE-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním

KLIESTE LISOVACIE (0,08-16MM2) (16/4S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s predným vkladaním

KRIMPOVACIE KLIESTE-(0,08-10SMM)-(10/4FS

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Lisovacie kliešte s predným vkladaním

KLIESTE LISOVACIE (0,08-16MM2) (16/4F)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
x 1 ks
Lisovacie kliešte s paralelným vkladaním

KRIMPOVACIE KLIESTE (0,08-16QMM)-(16/6S)

Na izolované a neizolované puzdrá jednožilových káblov
x 1 ks
Krimpovací nástroj, 360° zasunutie pre izolované a neizolované koncové dutinky na konce vodičov

KLIESTE KRIMPOV. 360(16/4/360)-0,08-16MM

x 1 ks
Krimpovací nástroj, 360° zasunutie pre izolované a neizolované koncové dutinky na konce vodičov

KLIESTE KRIMPOV.360-(16/T/360)-0,08-16MM

x 1 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Integrované nastavenie hĺbky rezu na jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály