Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dutinka s plastovou objímkou na páske

Dutinka, tovar na páske
PUZDRO 1-ZIL KBL CU MODRA MG 2,5X14,0

Obj. č. 0557175250

EAN 4011231461412

Cena za zvolené balenie
Dutinka s plastovou objímkou na páske

Obj. č. 0557175250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozmerové tolerancie podľa normy DIN 46228, časť 4
  • Polypropylénový zavádzací lievik

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa normy DIN EN 60228, trieda 5 a 6

Prierez drôtu

2,5 mm²

Farba

Modrá

Dĺžka

14 mm

Dĺžka puzdra

8 mm

Vnútorný priemer puzdra

2,2 mm

Hrúbka steny puzdra

0,15 mm

Vnútorný priemer prívodného puzdra

4,2 mm

Hrúbka steny prívodného puzdra

0,3 mm

Teplotná odolnosť max.

105 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Neobsahuje halogény.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Automatické samonastavovacie odizolovacie kliešte

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Automatický detekčný systém, nie je potrebné nastavovať na prierez kábla
x 1 ks
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Integrované nastavenie hĺbky rezu na jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály