Dutinka s plastovou objímkou podľa normy DIN 46228, časť 4
Puzdro jednožil. káblov s plast. objímkou DIN46228
PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 SEDA 4X18
Obj. č. 0557300403
EAN 4011231463348
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Polypropylénový zavádzací lievik
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa DIN EN 60228, trieda 5 a 6
![]() | |
Prierez drôtu | 4 mm² |
Farba | Sivá |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Dĺžka puzdra (l2) | 18,0 mm |
Vnútorný priemer puzdra (d1) | 2,8 mm |
Hrúbka steny puzdra (s1) | 0,20 mm |
Vnútorný priemer prívodného puzdra (d2) | 4,8 mm |
Hrúbka steny prívodného puzdra (s2) | 0,40 mm |
Teplotná odolnosť max. | 105 °C |
Materiál | Elektrolytická meď |
Povrch | Pocínované |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!