Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dutinka s plastovou objímkou podľa normy DIN 46228, časť 4

Puzdro jednožil. káblov s plast. objímkou DIN46228
PUZDRO 1-ZIL KBL DIN46228 ZLTA 25X16

Obj. č. 0557300254

EAN 4011231463225

Cena za zvolené balenie
Dutinka s plastovou objímkou podľa normy DIN 46228, časť 4

Obj. č. 0557300254

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Polypropylénový zavádzací lievik

  • Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre jemné a veľmi jemné vodiče, napr. podľa DIN EN 60228, trieda 5 a 6

Prierez drôtu

25,0 mm²

Farba

Žltá

Dĺžka (l1)

30 mm

Dĺžka puzdra (l2)

16,0 mm

Vnútorný priemer puzdra (d1)

7,3 mm

Hrúbka steny puzdra (s1)

0,20 mm

Vnútorný priemer prívodného puzdra (d2)

11,2 mm

Hrúbka steny prívodného puzdra (s2)

0,40 mm

Teplotná odolnosť max.

105 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Neobsahuje halogény.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odizolovacie kliešte nastaviteľné

KLIESTE ODIZOLOVACIE

Integrované nastavenie hĺbky rezu pre jemné nastavenie na rôzne izolačná materiály
x 1 ks
Lisovacie kliešte pre dutinky

LISOVACIE KLIESTE -(10,0-25,0SMM)

Prémiový manuálny lemovací nástroj vyrábaný v Nemecku
x 1 ks
Odizolovací nôž AM 280

NOZ ODIZOLOVACI AM280 HAK. CEPEL 8-28MM

Vložky z mäkkého komponentu na popruhu a rukoväti zaručujú maximálny úchop