Dutý nit, dvojdielny
DIN 7331, poniklovaná mosadz, tvar A
Obj. č. 0926010409
EAN 4048539647774
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7331 poniklovaná mosadz, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Forma | A |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Priemer hlavy | 10 mm |
Výška hlavy (k) | 1,6 mm |
Dĺžka (l) | 9 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 9 mm |
Normy | DIN 7331 |