Dutý nit, dvojdielny
DIN 7331, oceľ, pozinkovaná, tvar B
RIV-DIN7331-B-(A2K)-4X8X9
Obj. č. 0924360409
EAN 4045727582183
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7331, pozinkovaná oceľ, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | B |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Priemer hlavy | 8,0 mm |
Výška hlavy (k) | 1,6 mm |
Dĺžka (l) | 9 mm |
Vnútorný priemer (d4) | 4,0 mm |
Normy | DIN 7331 |