Dutý vrták Plus MFD-S
Vŕtacia korunka s odsávaním prachu Plus MFD-S
VRT-PLUS-ODSAVANIE-MFDS-D14-L370-PL250MM



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezprašné vŕtanie
- Prach sa z vŕtaného otvoru odsáva ihneď po jeho vytvorení
- Chráni používateľa pred zdravotnými rizikami
- Predlžuje životnosť
- Nevyžaduje sa žiadne následné čistenie vŕtaného otvoru
- Významným spôsobom zabraňuje tvorbe prachu na stavenisku
Veľmi ostré rezné hrany zo spekaného karbidu so špeciálnym diamantovým brúsením na všetkých stranách
- Čisté a presné otvory aj pri vŕtaní viacerých materiálov v jednom otvore
- Vŕtanie nerozbije duté tehly
- Presné vŕtanie
Upínací hriadeľ s funkciou zastavenia nárazu
Skrátené montážne drážky vhodné pre systém SDS-plus zabraňujú použitiu príklepu v príklepových vŕtačkách, aj keď je príklepový mechanizmus omylom zapnutý, čím bránia poškodeniu vrtáka.
Vhodné pre všetky bežné, certifikované vysávače prachu triedy M
Flexibilný, jednodielny gumový nasávací adaptér
Testované spoločnosťou PGM
Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.
- Dodržiavajte pokyny v priloženom návode na používanie.
- Nie je vhodné na vŕtanie s príklepom. Len pre rotačné vŕtanie!
- Len na použitie s vysávačmi triedy prašnosti M.
Hárky údajov(X)
- Vŕtanie do dlaždíc, plných dlaždíc, dutých dlaždíc, kameňa, mramoru atď.
- Renovačné práce, kde je potrebné predchádzať tvorbe prachu a chrániť používateľa
- Čisté a bezprašné vŕtané otvory na osadenie chemických kotiev
- Práca na kritických miestach, kde sa musí zachovávať bezprašnosť, napríklad vo verejných budovách, nemocniciach atď.
Upozornenie:
Nie je vhodný pre materiály, ktoré pri vŕtaní tvoria triesky, napríklad drevo, plast, kov atď. Existuje riziko upchatia nasávacích otvorov v oblasti hlavy.
Priemer (Ø) | 14 mm |
Dĺžka | 370 mm |
Pracovná dĺžka | 250 mm |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Počet ostrí | 2 KS |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!