Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dutý vrták Single Quadro-L vhodný pre SDS-plus

Dutý vrták Single Plus Quadro-L
VRTAK-ODSAV-SINGL-PLUS-QL-D14-L350-200MM

Obj. č. 0648121435

EAN 4099618126116

Cena za zvolené balenie
Dutý vrták Single Quadro-L vhodný pre SDS-plus

Obj. č. 0648121435

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi rýchly modulárny príklepový vrták s funkciou odsávania prachu, veľmi dlhou prevádzkovou životnosťou, symetrickou pevnou karbidovou hlavou so štyrmi reznými hranami a zvlášť veľkými odsávacími kanálmi. Verzia bez sacieho adaptéra.
  • Bezprašné vŕtanie vďaka odsávaniu prachu priamo pri vrtnom otvore, čím sa eliminuje potreba následného čistenia

  • Veľmi rýchle odstraňovanie odpadu z vŕtania a veľmi nízke riziko zablokovania vďaka zvlášť veľkým odsávacím kanálom

  • Veľmi jednoduché čistenie vďaka odnímateľnej sacej manžete

  • Chráni používateľa pred zdravotnými rizikami vďaka výrazne zníženej tvorbe prachu

  • Rýchla a jednoduchá výmena vrtáka vďaka opakovane použiteľnému, kompaktnému saciemu adaptéru (možno skombinovať s rôznymi priemermi vrtákov, je udržateľný a šetrí náklady)

  • Symetrická hlava z pevného karbidu so štyrmi reznými hranami zabezpečuje veľmi dlhú prevádzkovú životnosť a zabraňuje zaseknutiu vrtáka alebo jeho odbehnutiu od stredu napr. pri náraze do výstuže

  • Veľmi jednoduché a presné závitovanie vďaka špeciálnemu samostrediacemu hrotu

  • Pre všetky bežné vysávače certifikované pre triedy prašnosti M
Upozornenie
  • Pozor: Výstužné tyče sa smú prevŕtavať len s povolením statika!

  • Len na použitie v spojení s adaptérom pre dutý vrták Quadro-L, obj. č. 0648120000

  • Dodržiavajte priložený návod na používanie

  • Len na použitie s vysávačmi triedy prašnosti M
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Čisté a bezprašné vŕtané otvory na osadenie chemických kotiev

  • Vŕtané otvory na následnú inštaláciu alebo na výmenu nesprávne vložených vystužovacích tyčí

  • Práca na kritických miestach, kde sa musí zachovávať bezprašnosť, napríklad vo verejných budovách, nemocniciach atď.

  • Renovačné práce, kde je potrebné predchádzať tvorbe prachu a chrániť používateľa

Priemer (Ø)

14 mm

Dĺžka

350 mm

Pracovná dĺžka

200 mm

Počet ostrí

4 KS

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-plus

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Jemnosť chodu (bodovací systém)

4 zo 4 bodov

Presnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Pevnosť vystuženia (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 40-M AUTOMATIC

PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 40-M AUTOMATIC

Univerzálny bezpečnostný vysávač vhodný na staveniská s osvedčením triedy M a automatickým čistením filtra
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie