Dutý vrták Single Quadro-L vhodný pre SDS-plus
Dutý vrták Single Plus Quadro-L
VRTAK ODSAVANIE-PLUS-QL-D8-L225-PL100/65
Obj. č. 0648128022
EAN 4099618521553
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi rýchly modulárny príklepový vrták s funkciou odsávania prachu, veľmi dlhou prevádzkovou životnosťou, symetrickou pevnou karbidovou hlavou so štyrmi reznými hranami a zvlášť veľkými odsávacími kanálmi. Verzia bez sacieho adaptéra.
- Bezprašné vŕtanie vďaka odsávaniu prachu priamo pri vrtnom otvore, čím sa eliminuje potreba následného čistenia
- Veľmi rýchle odstraňovanie odpadu z vŕtania a veľmi nízke riziko zablokovania vďaka zvlášť veľkým odsávacím kanálom
- Veľmi jednoduché čistenie vďaka odnímateľnej sacej manžete
- Chráni používateľa pred zdravotnými rizikami vďaka výrazne zníženej tvorbe prachu
- Rýchla a jednoduchá výmena vrtáka vďaka opakovane použiteľnému, kompaktnému saciemu adaptéru (možno skombinovať s rôznymi priemermi vrtákov, je udržateľný a šetrí náklady)
- Symetrická hlava z pevného karbidu so štyrmi reznými hranami zabezpečuje veľmi dlhú prevádzkovú životnosť a zabraňuje zaseknutiu vrtáka alebo jeho odbehnutiu od stredu napr. pri náraze do výstuže
- Veľmi jednoduché a presné závitovanie vďaka špeciálnemu samostrediacemu hrotu
- Pre všetky bežné vysávače certifikované pre triedy prašnosti M
Upozornenie
- Pozor: Výstužné tyče sa smú prevŕtavať len s povolením statika!
- Len na použitie v spojení s adaptérom pre dutý vrták Quadro-L, obj. č. 0648120000
- Dodržiavajte priložený návod na používanie
- Len na použitie s vysávačmi triedy prašnosti M
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Čisté a bezprašné vŕtané otvory na osadenie chemických kotiev
- Vŕtané otvory na následnú inštaláciu alebo na výmenu nesprávne vložených vystužovacích tyčí
- Práca na kritických miestach, kde sa musí zachovávať bezprašnosť, napríklad vo verejných budovách, nemocniciach atď.
- Renovačné práce, kde je potrebné predchádzať tvorbe prachu a chrániť používateľa
Priemer (Ø) | 8 mm |
Dĺžka | 225 mm |
Pracovná dĺžka | 100/65 mm |
Počet ostrí | 4 KS |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-plus |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 4 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!