Dver. zarážka Typ F
Dverová zarážka, typ F
DORAZ DVER. F PLAST R9007 SEDAALU D120MM
Obj. č. 0686191078
EAN 4038898182399
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priľne k všetkým podlahovým krytinám
Nevyžaduje žiadnu trvalú montáž
- Jednoduché odstránenie na účely čistenia
- Žiadne bodové vŕtanie do podlahového kúrenia alebo iného potrubného vedenia
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Zastaví pohyb dverí a chráni ich pred poškodením
![]() | |
Vhodné pre | Vložka do podlahy |
Materiál | Plast |
Farba | Sivý hliník RAL 9007 |
Priemer | 120 mm |
Výška | 25 mm |