Dver. zarážka Typ G
Dverová zarážka, typ G
DORAZ DVER. G A2 MATNA
Obj. č.
0686191200
EAN 4045727078525
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
3-bodové upevnenie pomocou skrutiek (viditeľné) a dvoch vulkanizovaných poistných čapov ∅ 8 mm
- Zastaví pohyb dverí a chráni ich pred poškodením
- Vhodné na podlahové upevnenie
Upozornenie
Vrátane upevňovacieho materiálu!
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodné pre | Podlahová montáž |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Materiál krytu | Ušľachtilá oceľ |
Materiál dorazu | Guma |
Farba gumeného nárazníka | Čierna |
Stupeň lesku | Matný |
Priemer | 65 mm |
Výška | 25 mm |