Dver. zarážka Typ I
Dverová zarážka, typ I
DORAZ DVER. I A2 MATNA
Obj. č. 0686191220
EAN 4045727078723
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
1-bodové upevnenie, neviditeľné
- Zastaví pohyb dverí a chráni ich pred poškodením
- Možnosť upevnenia na podlahu a stenu
Upozornenie
Upevňovacie materiály sú súčasťou dodávky.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodné pre | Podlahová a nástenná montáž |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Materiál telesa | Hliník |
Materiál krytu | Ušľachtilá oceľ |
Materiál dorazu | PVC |
Farba gumeného nárazníka | Čierna |
Stupeň lesku | Matný |
Priemer | 40 mm |
Výška | 35 mm |