Dver. zarážka Typ J
Dverová zarážka, typ J
DORAZ DVER. J A2 MATNA
Obj. č. 0686191230
EAN 4045727078730
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
1-bodové upevnenie, neviditeľné
- Zastaví pohyb dverí a chráni ich pred poškodením
- Možnosť upevnenia na podlahu a stenu
Upozornenie
Upevňovacie materiály sú súčasťou dodávky.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodné pre | Podlahová a nástenná montáž |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Materiál telesa | Hliník |
Materiál krytu | Ušľachtilá oceľ |
Materiál dorazu | PVC |
Farba gumeného nárazníka | Čierna |
Stupeň lesku | Matný |
Priemer | 40 mm |
Výška | 58 mm |