Dver. zarážka Typ K
Dverová zarážka, typ K
DORAZ DVER. K A2 MATNA
Obj. č. 0686191240
EAN 4045727078754
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
One-point attachment, invisible
Zastaví pohyb dverí a chráni ich pred poškodením.
1-bodové upevnenie, neviditeľné
Pripojenie so zakrytými skrutkami!
Upozornenie
Upevňovacie materiály sú súčasťou dodávky.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné na inštaláciu na stenu.
![]() | |
Vhodné pre | Nástenná montáž |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Materiál telesa | Hliník |
Materiál krytu | Ušľachtilá oceľ |
Materiál dorazu | PVC |
Farba gumeného nárazníka | Čierna |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Stupeň lesku | Matný |
Priemer | 40 mm |
Výška | 93 mm |