Dver. zarážka Typ M
Dverová zarážka, typ M
DORAZ DVER. M PLAST SEDA D60MM
Obj. č.
0686191263
EAN 4048539578443
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So samolepiacou vrstvou na zadnej strane
Zastaví pohyb dverí a chráni ich pred poškodením
Možná taktiež montáž pomocou skrutiek cez podložku
Kryt zakrýva skrutku
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možnosť inštalácie na podlahu a stenu.
![]() | |
Vhodné pre | Podlahová a nástenná montáž |
Typ montáže | Lepidlové alebo skrutkovacie upevnenie |
Materiál | plast |
Farba | Sivá |
Priemer | 60 mm |
Výška | 15 mm |