Dverová kľučka Rozetové kovanie ZD 36
Rozetové kovanie ZD 36
KLUCKA DVER. ZD36 WC (NI) MATNA
Obj. č. 0687171301
EAN 4048539565023
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kľučky dverí majú na oboch stranách pružinovú opierku, ktorá odľahčuje zámok dverí
- Podporné vačky a upevnenie, v ktorom sa používajú výlučne metrické skrutky, vytvárajú najlepšie možné pripevnenie roziet
- V tomto modeli sú krycie rozety priskrutkované
- Kľučky dverí pevne pripevnené k základnej rozete
Kovania dverovej kľučky zahŕňajú nepripevnený štvorhranný rozperný čap alebo oceľové dverové vreteno ■ 8 mm.
Obmotaním mäkkej lepiacej pásky okolo skrutkovača zabránite poškodeniu povrchu kľučky počas montáže.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Môže sa použiť pre súkromné obytné priestory, napr. interiérové, kúpeľňové/WC a bytové vstupné dvere.
![]() | |
Verzia armatúry | Rukoväť/rukoväť |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 78 mm |
Dierovanie | WC/kúpeľňa |
Vhodné pre | Dvere WC a kúpeľní |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, fixná, Pružina namontovaná |
Materiál rukoväte / krycej rozety alebo štítu | Zinkový tlakový odliatok |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Poniklované |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Typ montáže | Plynulé upevnenie |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Hĺbka zasunutia | 34,5 mm |
Dĺžka kľučky | 130 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 15 mm |
Výška rukoväti vrát. rozety/štítka | 61 mm |
Tvar rozety / štítu | Štvorcová rozeta |
Dĺžka rozety | 56 mm |
Hrúbka rozety | 9,5 mm |
Priemer dorazu | 7,8 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |