Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dverová kľučka Rozetové kovanie ZD Nuevo

Rozetové kovanie ZD Nuevo
KLUCKA DVER. ZD NUEVO BB (CR) BIELA

Obj. č. 0687171460

EAN 4049557877556

Cena za zvolené balenie
Dverová kľučka Rozetové kovanie ZD Nuevo

Obj. č. 0687171460

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kvalitné kovanie kľučiek dverí vyrobené zo zinkového tlakového odliatku
  • Kľučky dverí majú na oboch stranách pružinovú opierku, ktorá odľahčuje zámok dverí

  • Podporné vačky a upevnenie, v ktorom sa používajú výlučne metrické skrutky, vytvárajú najlepšie možné pripevnenie roziet

  • V tomto modeli sú krycie rozety priskrutkované

  • Kľučky dverí pevne pripevnené k základnej rozete
Upozornenie

Kovania dverovej kľučky zahŕňajú nepripevnený štvorhranný rozperný čap alebo oceľové dverové vreteno ■ 8 mm.



Obmotaním mäkkej lepiacej pásky okolo skrutkovača zabránite poškodeniu povrchu kľučky počas montáže.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Môže sa použiť pre súkromné obytné priestory, napr. interiérové, kúpeľňové/WC a bytové vstupné dvere.

Verzia armatúry

Rukoväť/rukoväť

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

72 mm

Dierovanie

KI

Vhodné pre

Izbové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Ložisková technológia

Dverová kľučka, fixná, Pružina namontovaná

Materiál rukoväte / krycej rozety alebo štítu

Zinkový tlakový odliatok

Stupeň lesku

Leštený

Povrch

Pochrómované

Farba rukoväti

Biela

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS)

38-42 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Nie

Typ montáže

Plynulé upevnenie

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Hĺbka zasunutia

34,5 mm

Dĺžka kľučky

130 mm

Priemer uloženia kľučky na dverách

15 mm

Výška rukoväti vrát. rozety/štítka

70 mm

Tvar rozety / štítu

Štvorcová rozeta

Dĺžka rozety

56 mm

Hrúbka rozety

9,5 mm

Priemer dorazu

7,8 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

38 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie