Dverová koľajnička
Dverová koľajnička, kov. int. pos. dverí, Schimos
PRISL.VODIACA KOLAJNICKA-SCHIMOS40-F1-17
Obj. č. 0687914001
EAN 4050382342201
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na kovanie interiérových posuvných dverí Schimos
Materiál: Eloxovaný hliník F1
Upozornenie
Pri montáži na stenu je potrebné montážne konzoly objednať samostatne.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na drevené a sklenené interiérové posuvné dvere, ktoré sa montujú na stenu, preklad alebo strop
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná F1 |
Dĺžka lišty | 1700 mm |
Vhodné pre | Drevené dvere, Sklenené dvere |
Montážny variant | Nástenná montáž, Montáž na strop |
Nosnosť max. | 40 kg |