Dverová západka, posuvná Typ 20
Dverová západka s posuvom, typ 20
ZAPADKA DVEROVA STRIEBORNA 20X160MM
Obj. č.
0688505880
EAN 4038898801603
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký stupeň odolnosti voči zlomeniu
Ovládanie posunom
- Optimálny prenos sily
- Jednoduché používanie
Výška zdvihu kolíka: 22 mm
Možno použiť od úrovne 16 mm od podlahy alebo v drážke
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre dvojkrídlové drevené dvere na pevné zaistenie neaktívneho krídla. Nie sú vhodné na používanie vo vlhkých miestnostiach.
Vhodné pre | Dvojkrídlové interiérové dvere |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lakované |
Farba | Strieborná |
Dĺžka (A) | 160 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (B) | 110 mm |
Šírka | 20 mm |
Hĺbka | 15 mm |
Priemer tyče | 10 mm |
Výška zdvihu (D) | 20 mm |