Dverová západka s výkyvným ramenom Typ 17
Dverová západka s výk. pákou, typ 17
ZAPADKA DVEROVA STRIEBORNA 17X400MM
Obj. č.
0688505840
EAN 4038898801252
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dobrý prenos sily vďaka jednoducho použiteľnému výkyvnému ramenu
Výška zdvihu kolíka: 16 mm
Možno použiť od úrovne 10 mm od podlahy alebo v drážke
Vrátane jedného protipliešku
Upozornenie
Nie sú vhodné na používanie vo vlhkých miestnostiach.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre dvojkrídlové drevené dvere na pevné zaistenie neaktívneho krídla.
![]() | |
Vhodné pre | Dvojkrídlové interiérové dvere |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lakované |
Farba | Strieborná |
Dĺžka (A) | 400 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (B) | 340 mm |
Šírka | 17 mm |
Hĺbka | 15 mm |
Priemer tyče | 7,5 mm |
Výška zdvihu (D) | 16 mm |