Dverová západka s výkyvným ramenom Typ 20
Dverová západka s výk. pákou, typ 20
ZAPADKA DVEROVA STRIEBORNA 20X250MM
Obj. č.
0688505850
EAN 4038898801290
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dobrý prenos sily vďaka jednoducho použiteľnému výkyvnému ramenu
Vyrobené z ocele na zaistenie vysokej odolnosti voči poškodeniu.
Výška zdvihu kolíka: 16 mm
Možno použiť od úrovne 10 mm od podlahy alebo v drážke
Súčasťou dodávky je 1 protipliešok
Upozornenie
Nie sú vhodné na používanie vo vlhkých miestnostiach.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre dvojkrídlové drevené dvere na pevné zaistenie neaktívneho krídla.