Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dverová zarážka, typ G

Dverová zarážka, typ G
DORAZ DVER. G A2 POL

Obj. č. 0686191202

EAN 4047376709355

Cena za zvolené balenie
Dverová zarážka, typ G

Obj. č. 0686191202

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

3-bodové upevnenie pomocou skrutiek (viditeľné) a dvoch vulkanizovaných poistných čapov s priem. 8 mm
  • Zastaví pohyb dverí a chráni ich pred poškodením
Upozornenie

Vrátane upevňovacieho materiálu!

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre

Podlahová montáž

Typ montáže

Skrutkovacie

Materiál krytu

Ušľachtilá oceľ

Materiál dorazu

Guma

Farba gumeného nárazníka

Čierna

Stupeň lesku

Elektrolyticky leštený

Priemer

65 mm

Výška

25 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie