Dverová zarážka, typ M So samolepiacou vrstvou na zadnej strane
Dverová zarážka, typ M
DORAZ DVER. M PLAST BIELA D40MM
Obj. č. 0686191270
EAN 4048539577194
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zastaví pohyb dverí a chráni ich pred poškodením
Možná taktiež montáž pomocou skrutiek cez podložku
Kryt zakrýva skrutku
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možnosť inštalácie na podlahu a stenu.
![]() | |
Vhodné pre | Podlahová a nástenná montáž |
Typ montáže | Lepidlové alebo skrutkovacie upevnenie |
Materiál | Plast |
Farba | Biela |
Priemer | 40 mm |
Výška | 12 mm |