Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dverová zarážka, typ M So samolepiacou vrstvou na zadnej strane

Dverová zarážka, typ M
DORAZ DVER. M PLAST BIELA D40MM

Obj. č. 0686191275

EAN 4048539581429

Cena za zvolené balenie
Dverová zarážka, typ M So samolepiacou vrstvou na zadnej strane

Obj. č. 0686191275

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zastaví pohyb dverí a chráni ich pred poškodením



Možná taktiež montáž pomocou skrutiek cez podložku


Kryt zakrýva skrutku

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možnosť inštalácie na podlahu a stenu.

Vhodné pre

Podlahová a nástenná montáž

Typ montáže

Lepidlové alebo skrutkovacie upevnenie

Materiál

Plast

Farba

Biela

Priemer

40 mm

Výška

12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie