Dverové kľučky Rozetové kovanie ZD 21
Rozetové kovanie ZD 21
KLUCKA DVER. ZD21 WC (NI) MATNA





Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kľučky dverí majú na oboch stranách pružinovú opierku, ktorá odľahčuje zámok dverí
- Podporné vačky a upevnenie, v ktorom sa používajú výlučne metrické skrutky, vytvárajú najlepšie možné pripevnenie roziet
- V tomto modeli sú krycie rozety priskrutkované
- Kľučky dverí pevne pripevnené k základnej rozete
Kovanie kľučky dverí obsahuje neupevnený štvorcový rozpínací kolík alebo oceľové vreteno dverí ■ 8 mm.
Ovinutie mäkkej lepiacej pásky okolo skrutkovača zabráni poškodeniu povrchu rukoväti počas montáže.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Môže sa použiť pre súkromné obytné priestory, napr. interiérové, kúpeľňové/WC a bytové vstupné dvere.
![]() | |
Verzia armatúry | Rukoväť/rukoväť |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 78 mm |
Dierovanie | WC/kúpeľňa |
Vhodné pre | Dvere WC a kúpeľní |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, fixná, Pružina namontovaná |
Materiál rukoväte / krycej rozety alebo štítu | Zinkový tlakový odliatok |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Poniklované |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Typ montáže | Plynulé upevnenie |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Hĺbka zasunutia | 35 mm |
Dĺžka kľučky | 142 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 15 mm |
Výška rukoväti vrát. rozety/štítka | 57 mm |
Tvar rozety / štítu | Rozeta, okrúhla |
Priemer rozety | 52 mm |
Hrúbka rozety | 11 mm |
Priemer dorazu | 7.8 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |