Dverové zámky Typ A
Držiak dverí, typ A, s magnetom
DORAZ DVER. TYP A MAGNET A2
Obj. č. 0686191310
EAN 4047376558113
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S adhéznym magnetom
Zastaví pohyb dverí a chráni ich pred poškodením.
Magnet so silou 70 N (7 kg)
Zakryté skrutkové pripojenie
2-bodové upevnenie
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné na inštaláciu na podlahu.
![]() | |
Materiál telesa | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Výška | 37 mm |
Šírka | 50 mm |