Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dverové zámky Typ C

Držiak dverí, typ C
DORAZ DVER. TYP C HUB 60 AL STRIEBORNA

Obj. č. 0686191320

EAN 4047376558199

Cena za zvolené balenie
Dverové zámky Typ C

Obj. č. 0686191320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na naskrutkovanie na krídlo dverí

Zaistenie dverí v akomkoľvek otváracom uhle.

Upozornenie

Upevňovacie materiály sú súčasťou dodávky.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál telesa

Zinkový tlakový odliatok

Materiál nášľapného čapu

Oceľ

Materiál nášľapnej hlavy

Guma/plast

Povrch

lakované

Farba

Strieborná

Výška zdvihu

60 mm

Vhodnosť pre hmotnosť dverí max.

80 kg

Výška

207 mm

Šírka

32 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie