Dverové zámky Typ D
Držiak dverí, typ D
DORAZ DVER. TYP D HUB 120 AL STRIEBORNA
Obj. č. 0686191335
EAN 4047376558427
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na naskrutkovanie na krídlo dverí
Zaistenie dverí v akomkoľvek otváracom uhle
Upozornenie
Upevňovacie materiály sú súčasťou dodávky.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál telesa | Zinkový tlakový odliatok |
Materiál nášľapného čapu | Oceľ |
Materiál nášľapnej hlavy | Guma/plast |
Povrch | lakované |
Farba | Strieborná |
Výška zdvihu | 120 mm |
Vhodnosť pre hmotnosť dverí max. | 80 kg |
Výška | 272 mm |
Šírka | 32 mm |