Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dverové zámky Typ D

Držiak dverí, typ D
DORAZ DVER. TYP D HUB 90 AL BIELA

Obj. č. 0686191331

EAN 4047376558397

Cena za zvolené balenie
Dverové zámky Typ D

Obj. č. 0686191331

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na naskrutkovanie na krídlo dverí

Zaistenie dverí v akomkoľvek otváracom uhle

Upozornenie

Upevňovacie materiály sú súčasťou dodávky.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál telesa

Zinkový tlakový odliatok

Materiál nášľapného čapu

Oceľ

Materiál nášľapnej hlavy

Guma/plast

Povrch

lakované

Farba

Dopravná biela RAL 9016

Výška zdvihu

90 mm

Vhodnosť pre hmotnosť dverí max.

80 kg

Výška

242 mm

Šírka

32 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie