Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojdotyková magnetická rýchlo úchytka

Dvojitá magnetická západka
ZAPADKA MAGNET TLAK PLAST 6KG BIELA

Obj. č. 0683439102

EAN 4038898573456

Cena za zvolené balenie
Dvojdotyková magnetická rýchlo úchytka

Obj. č. 0683439102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvierka sa otvoria automaticky po zatlačení na panel dvierok. Dvierka možno zatvoriť ľahkým zatlačením na panel dvierok

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre dvojkrídlové dvere

Materiál

Nylon (polyamid)

Farba

Biela

Dĺžka

72 mm

Výška

16 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

64 mm

Prídržná sila

6 kg

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Protidoska pre magnetické západky

PROTIKUS MAGNET. ZAPADKY ST (VZ)

x 50 ks