Dvojitá aplikačná pištoľ
Dvojitá pištoľ na kartuše, 2-zl. lepidlo, 38/50 ml
PISTOL VYTLACACIA MINI 2
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť umožňuje optimálny a bezpečný úchop a jednoduché vytlačenie lepidla
- Presné a konzistentné dávkovanie
- S integrovaným uvoľňovaním tlaku
- Z nárazuvzdorného plastu
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Ručnou dávkovacou pištoľou sa zabezpečuje konštantné dávkovanie dvojzložkových lepidiel MAK 38, dvojzložkových kovových tmelov FLM 50, lepidla na plasty SPEZIAL, ESK-50, Replast a Klebfix 2C. Dve zložky sa vytláčajú z kartuše v požadovanom pomere. Vďaka jednoduchej manipulácii je dávkovacia pištoľ veľmi praktická a vhodná na priemyselné použitie. Dodáva sa so zmiešavacím adaptérom 1:1, 4:1 a 10:1.
Materiál | Plast s odolnosťou voči nárazom |
Farba | Svetlosivá, Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 288.000 g |