Dvojitá konzola
UPEVNOVACI DIEL M8X105
Obj. č. 08621205
EAN 4011231793131
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle Certified
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov.
- Širšie spektrum použitia pre ekologické budovy a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED, BREEAM a DGNB.
- Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 105 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 24 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 9 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 |
Šírka | 15 mm |
Hrúbka (t) | 5 mm |
Hmotnosť | 64 g |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Lámavá sila min. | 800 N |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |